曜日別特売

スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]

スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)

着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
性別
女性用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EP9215 0292492802924928EP9215ブラックM384461
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
EP9215 0292531202925312EP9215ベージュLL40.54565
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする