製品画像
アルベ(チトセ)
スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
サイズ
LL
LL
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925312
品番
EP9215
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。
色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
65
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
104
性別
女性用
袖丈
七分袖