アルベ(チトセ)
ベスト[男]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924131
KM8381
ブラック
4L
39
59
114
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
02924438
KM8381
ネイビー
S
34
55
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
02925129
KM8381
グレー
4L
39
59
114
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください