- 仕様
- 可視光線通光時:#3
- 質量(g)
- 660
- 使用温度範囲(℃)
- ‐5~55
- 電源
- リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用
- 感度
- 11段階切替
- 遮光度
- #8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)
- 視野
- 112×78mm
- オートパワーオフ
- 45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
- 応答速度
- 1/20000秒
- 戻り速度(秒)
- 0(0.1秒)~10(1秒)
- モード
- INFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ