曜日別特売
610-011 タオル掛け WAKI(和気産業) 02962421

610-011 タオル掛け WAKI(和気産業) 02962421
610-011 タオル掛け WAKI(和気産業) 02962421

タオル掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02962421
品番
610-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

サビに強いステンレスパイプを使用してます。

用途
ユニットバス等に。
付属品
取り付けネジ4本
トラスコ品番
609-5521
材質
取り付け部:合成樹脂、パイプ部:ステンレス。
幅(mm)
350
色
シロ
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする