408-M デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用 トーマセンイ 02962929

デニムエプロン タスキ紐タイプ 男女兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02962929
品番
408-M
参考基準価格(税別)¥2,362販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ハードな使用にも耐えるデニム素材のエプロンです。
肩紐はタスキタイプとなりますので長さ調整も簡単に出来、しっかりとした付け心地です。
フロントには大型ポケットが2つ、胸には便利なペン差しポケットを装備しています。

トラスコ品番
442-4570
材質
綿45%、ポリエステル45%、レーヨン10%
色
インディゴブルー
サイズ
M
タイプ
タスキ紐タイプ
幅(cm)
58
着丈(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする