HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207

 

HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207
HDG-55-011 プレシジョン プロ メカニクス 02964207

プレシジョン プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
02964207
品番
HDG-55-011
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

手のひらの Padlockシリコン グリップ テクノロジーにより、火器を握る際のコントロールが強化されています。
タッチスクリーン対応のツーピースの手のひらは、器用さと全体的なフィット感を最大限に高めます。
砂時計型の指の構造が指の関節周りの束感を軽減し、フィット感と器用さを向上させます。
ロールオーバー構造により指先の縫い目をなくし耐久性を向上しています。
切れ目の入った指関節の拡張領域により、指の柔軟性が向上します。
親指の付け根の素材は汗を拭くのに便利です。
薄型のワイドフィット面ファスナーの留め具は、あらゆる動きをサポートしながら、しっかりとフィットするよう容易に調整可能です。

トラスコ品番
635-5452
材質
合成皮革
色
コバート
サイズ
XL
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約22
EN388規格
2121X(2016)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする