曜日別特売
RMTF-81 ランバスメッシュ用パーツ フック 光 02962062

RMTF-81 ランバスメッシュ用パーツ フック 光 02962062
RMTF-81 ランバスメッシュ用パーツ フック 光 02962062

ランバスメッシュ用パーツ フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラック
材質スチール 黒塗装
内容量1パック注文コード02962062品番RMTF-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

インテリアに調和するランバスメッシュの専用フックです。

用途
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
684-3528
材質
スチール 黒塗装
色
ブラック
幅(mm)
75
高さ(mm)
15
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
15
耐荷重(kg)
1
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする