YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557

使用例画像1

YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557
YUBI1-GRN-M 作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革 日本麻賜伍梅 02964557

作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
02964557
品番
YUBI1-GRN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

指先保護プロテクター内蔵: 指先に約80kgの荷重に耐える強化プラスチック製プロテクターを装備し、現場での不意な「挟まれ」や「圧迫」から指先を徹底ガードします。
熱・摩擦に強い牛床革: 耐久性に優れた牛床革を使用しており、摩擦や火花、熱に強く、過酷な作業環境下でも長寿命を実現します。
高い防護性能:指先の保護に加え、カッターやノコギリによる切創事故、バール作業時の衝撃、ハンマーの打ち損じなどから手を守ります。
使うほどに馴染む素材: 牛床革特有の性質により、使用するほど手に馴染み、ハードな作業でも安定したグリップ力を発揮します。
QOL(生活の質)の維持: 労働災害による怪我を未然に防ぐことで、作業者の現在から引退後の生活までを見据えた安全を提供します。

用途
物流・搬送: コンテナ作業、ブロック・重い荷物の運搬、引越し作業に。
建築・土木: バールを使った釘抜き、重機・車のドアの開閉、災害復旧、消防・レスキュー活動に。
製造・加工: 機械加工、組み立て、機械メンテナンス、溶接作業、金属材の取り扱いに。
DIY・工具使用: 木工作業、斧・ハンマー・カッター・ノコギリを使用する作業に。
トラスコ品番
734-0765
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする