YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491

使用例画像1

YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491
YUBI1-GRY-L 作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革 日本麻賜伍梅 02962491

作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
02962491
品番
YUBI1-GRY-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

指先保護プロテクター内蔵: 指先に強化プラスチック製プロテクターを装備し、1指あたり約80kgの荷重から指先を保護。
現場での挟まれ事故を未然に防ぎます。
手首ポリエステル仕様: 手首部分にポリエステル素材を採用。
着脱がスムーズで、作業中の手首の動きを妨げず、適度なフィット感を提供します。
熱・摩擦に強い牛床革: 手のひらと指先には耐久性に優れた牛床革を使用。
摩擦や火花に強く、ハードな現場環境でも高いパフォーマンスを発揮します。
汚れが目立ちにくいカラー: 落ち着いたグレーカラーを採用。
油汚れや土汚れが目立ちにくく、プロの現場でも清潔感を保ちながら使用できます。
安全性と作業性の両立: 指先の防護性能を維持しつつ、手首の柔軟性を高めることで、長時間の重作業における疲労軽減に貢献します。

用途
建築・土木・解体: バール作業、ブロック運搬、足場組み、瓦礫の撤去。
機械・鉄鋼: プレス加工、溶接作業、金属材の取り扱い、大型機械のメンテナンス。
物流・重作業: コンテナの積み降ろし、重量物の運搬、引越し作業。
防災・レスキュー: 災害時の救助活動、障害物の撤去、避難所での作業。
トラスコ品番
735-5292
材質
牛床革、手首部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.3
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする