10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130

 

10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130
10034292 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON 02963130

大径ケーブルストリッパー Nо.2510034292

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963130
品番
10034292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。
円周方向と縦方向にカットが出来ます。
レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。
調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。
ケーブル中間の皮むきも可能です。
極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。

用途
直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。
トラスコ品番
709-8102
材質
ファイバーグラス強化ポリアミド
全長(mm)
210
適合電線サイズ
25.0mm以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
外被:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする