#2サシコミR アルミ柄穴明スコップ トンボ工業 02938052

アルミ柄穴明スコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938052
品番
#2サシコミR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

軽くて持ちやすく女性にもおすすめです。
柄材をアルミ柄にする事で軽量化に成功し、刃先はスチールで丈夫、且つ穴明き形状で付着の軽減出来ます。

用途
側溝の清掃作業や用水路の掃除・酪農関係や除雪作業。
材質
刃先:スチール、柄:アルミ
全長(mm)
1050
質量(g)
1350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする