トンボ工業
シルバーミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938526
品番
カク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS規格品のミニショベルです。
狭いところでも掘れます。
用途
家庭菜園や狭い場所での掘削作業用。
材質
刃先:ショベル鋼板、柄材:スチールパイプ、ハンドル部:スチールパイプ
タイプ
カク
刃先
焼入・焼戻処理
注意
※テコ代わりに使用しないでください。