ホソナガ シルバー細長ショベル トンボ工業 02938736

ホソナガ シルバー細長ショベル トンボ工業 02938736
ホソナガ シルバー細長ショベル トンボ工業 02938736

シルバー細長ショベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938736
品番
ホソナガ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

刃先が細長く、縦穴や細幅で掘りたい時に便利です。
刃先が細長いショベルです。

用途
穴掘りや溝サラエなど。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼
加工
滑り止め加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする