ミニカク スコッパー トンボ工業 02938140

スコッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938140
品番
ミニカク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

多様性を備えたハイパースコップです。
グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。
掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。

用途
土木作業・農作業・ガーデニング作業。
材質
スチール
全長(mm)
800
品番
SVCHANGEGK
質量(g)
1470
刃先(mm)
236
刃先長(mm)
236

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする