トンボ工業
パワーショベルP柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938307
品番
マルガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
JIS製品よりリーズナブルな価格です。
用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
材質
スチール
全長(mm)
970
品番
SRPNC
質量(g)
1680
刃先(mm)
232
刃先長(mm)
292