トンボ工業
赤トンボ
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
赤色で目立ちます。
JIS規格品です。
用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
材質
スチール
全長(mm)
970
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
刃先(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938237
マルガタ
SRPRN
1680
232
292
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938797
カクガタ
SKPRN
1900
255
300
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください