カクガタ 赤トンボ トンボ工業 02938797

赤トンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1900
内容量1本注文コード02938797品番カクガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
赤色で目立ちます。
JIS規格品です。

用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
品番
SKPRN
質量(g)
1900
刃先(mm)
255
刃先長(mm)
300
材質
スチール
全長(mm)
970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする