曜日別特売

クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ

クリーンベンチ ・プラス-L 殺菌灯無し CTシリーズ - ナビス(アズワン)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3um以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いていますLED照明採用で省電力化を図っています。

材質
作業面/ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、ハンガーパイプ・フック/ステンレス、ランプ
質量(kg)
42
消費電力(W)
112
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長/約1.5m)
外寸(mm)
1200×503×811
風量(m3/min)
【ファン】2
構成
【フィルター】抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効果99.97%以上(0.3um粒子)(200mm×2枚)、モダアクリル・ポリエステル製プレフィルター
照明
7WLED照明灯×2本
アズワン品番
8-615-13
作業面寸法(mm)
(有効)1157×410
吹出風速(m/s)
0.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03059301CT-1200ADL-L
¥341,000
¥329,800
¥362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする