曜日別特売

コックエプロン

コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)

組紐のボタンで高級感が引き立つ一着。
幅広いユニフォームと合わせられる気軽さも魅力。

仕様
組紐ボタン、両脇ポケット
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
91
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
95
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
注意
※Mは女性ウエスト位置で、Lは男性腰位置でヒモを結ぶバランスになっております。
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087468RW0010
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする