アルベ(チトセ)
コックシャツ
親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087319
AS8523
ブラック
M
46
40
74
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
03091571
AS8523
ブラウン
M
46
40
74
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
03093382
AS8523
ネイビー
3L
50
43
78
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください