曜日別特売

コックシャツ(兼用)

コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)
仕様
交織ウェザー、左胸内ポケット、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
アジャスター、制電、制菌加工
素材
(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090207AS8514ベージュS43.54068
¥7,900
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
03090792AS8514ブラックS43.54068
¥7,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
03093689AS8514ブラックLL474673
¥7,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
03093802AS8514オレンジM454371
¥7,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする