曜日別特売

シャツ(七分袖)〔兼用〕

シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)

黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ

仕様
左胸ポケット
色
レッド
機能
防汚
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090862EP7618L494378114
¥3,700
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
03092937EP7618S464072104
¥3,700
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする