製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092937
品番
EP7618
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
仕様
左胸ポケット
色
レッド
機能
防汚
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
ネック(cm)
37.5
袖丈
七分袖