アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
四季折々の美味をゆったりと味わう日本料理店。
特別なひとときにふさわしい、深みのある色合いの装いで和のおもてなしを。
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087669
G9107
紺
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
03091072
G9107
あずき
L
53
42
76
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03093497
G9107
ベージュ
3L
56
43
80
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください