曜日別特売

ベルカラーシャツ(七分袖)[女]

ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)

ポリエステルドビー 軽くて強いポリエステル糸を使ったドビー織の生地。速乾 性に優れ、汗をかいてもサラッと快適。透けにくく安心感 があり、ストレッチ性も高く動きやすいのが特長です。
吸汗性に優れた素材で、爽やかな着心地の襟付きシャツ。
カフェやレストランなど幅広いシーンに
マッチする3色展開です。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
性別
女性用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087608EP9214ベージュS3743.559
¥5,300
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
03091431EP9214ブラックSS364357
¥5,300
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
03091711EP9214ブラックM384461
¥5,300
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
03091939EP9214ホワイトSS364357
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする