曜日別特売
EP9214 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) 03091939

製品画像

EP9214 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) 03091939
EP9214 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) 03091939

ベルカラーシャツ(七分袖)[女]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード03091939品番EP9214
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ポリエステルドビー 軽くて強いポリエステル糸を使ったドビー織の生地。速乾 性に優れ、汗をかいてもサラッと快適。透けにくく安心感 があり、ストレッチ性も高く動きやすいのが特長です。
吸汗性に優れた素材で、爽やかな着心地の襟付きシャツ。
カフェやレストランなど幅広いシーンに
マッチする3色展開です。

色
ホワイト
サイズ
SS
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
57
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
86
性別
女性用
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする