アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
落ち着いたカラーを揃えました。
ほどよいストレッチ性があり動きやすい素材を採用。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
色
墨黒
サイズ
M
タイプ
七分袖、男女兼用
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
70
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
116
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087197
DN8909
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください