アルベ(チトセ)
和風シャツ(長袖)[兼用]
手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。
仕様
左胸ポケット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088457
DN8502
墨黒
S
44.5
59.5
69
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03088798
DN8502
紺
SS
42.5
57.5
67
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03089042
DN8502
茶
SS
42.5
57.5
67
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください