スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ
IX2 AIRは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用するサーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載し、スマートフォン画面をモニターとして活用しながら、熱画像の確認・温度解析ができます。本体とスマートフォンを分離して使用できるため、狭所や高所など従来のサーマルカメラでは撮影しにくい場所の点検にも最適。8mまでのワイヤレス画像伝送に対応し、電気設備保全、設備点検、HVAC点検、回路基板診断など、幅広い用途で活躍します。
スマートフォンとワイヤレス接続
Wi-FiとBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、本体をスマートフォンから取り外して撮影できるため、狭い場所や高所設備なども安全かつ容易に点検できます。画像伝送遅延は300ms未満で、快適なリアルタイム観察を実現します。
軽量・コンパクト設計
本体重量は約132gと軽量で、クリップ機構によりスマートフォンへ簡単に装着できます。手持ちはもちろん、三脚や各種アクセサリーへの取り付けにも対応し、さまざまな撮影スタイルに対応します。
高解像度赤外線センサー搭載
ピクセルピッチ12μmの256×192非冷却赤外線検出器を搭載。NETD40mKの高感度性能により、わずかな温度差も鮮明に可視化し、設備の異常発熱や断熱不良を効率よく発見できます。
固定フォーカス・広角レンズ採用
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広い範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなくスムーズに点検を開始できます。巡回点検や建築診断など、広範囲を短時間で確認したい用途に最適です。
最大550℃の広範囲温度測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の測定レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定を行えます。
専用アプリによる効率的なデータ管理
Android・iPhoneに対応した専用アプリを使用することで、リアルタイム解析、画像保存、オフライン解析、レポート作成までスマートフォン上で実施可能です。
安心して使用できる堅牢設計
IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。約2時間のバッテリー駆動により、日常点検やスポット点検にも対応します。
- その他
- IFOV:3.75mrad
- 質量(g)
- 約132
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、100~+550
- レンズ
- FOV:56°×42°
- 機能
- アプリ分析:中心温度点/最高温度点/最低温度点、1つのプリセット解析テンプレート(3つのカスタム点、3つのカスタムライン、3つのカスタム枠をサポート)
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- 解像度
- 256×192
- モード
- 画像:赤外線、可視光線、PIP、フュージョン、ディテール強調
- 画素数
- 可視光カメラ:200万画素
- 焦点距離
- 3.2mm
- パレット
- カラーパレット:7種類
- 測定距離(m)
- 最短:0.3m
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ


































