曜日別特売
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532

IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532
IX2AIR スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ Raythink 03103532

スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラIX2AIR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103532
品番
IX2AIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

IX2 AIRは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用するサーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載し、スマートフォン画面をモニターとして活用しながら、熱画像の確認・温度解析ができます。本体とスマートフォンを分離して使用できるため、狭所や高所など従来のサーマルカメラでは撮影しにくい場所の点検にも最適。8mまでのワイヤレス画像伝送に対応し、電気設備保全、設備点検、HVAC点検、回路基板診断など、幅広い用途で活躍します。
スマートフォンとワイヤレス接続
Wi-FiとBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、本体をスマートフォンから取り外して撮影できるため、狭い場所や高所設備なども安全かつ容易に点検できます。画像伝送遅延は300ms未満で、快適なリアルタイム観察を実現します。
軽量・コンパクト設計
本体重量は約132gと軽量で、クリップ機構によりスマートフォンへ簡単に装着できます。手持ちはもちろん、三脚や各種アクセサリーへの取り付けにも対応し、さまざまな撮影スタイルに対応します。
高解像度赤外線センサー搭載
ピクセルピッチ12μmの256×192非冷却赤外線検出器を搭載。NETD40mKの高感度性能により、わずかな温度差も鮮明に可視化し、設備の異常発熱や断熱不良を効率よく発見できます。
固定フォーカス・広角レンズ採用
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広い範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなくスムーズに点検を開始できます。巡回点検や建築診断など、広範囲を短時間で確認したい用途に最適です。
最大550℃の広範囲温度測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の測定レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定を行えます。
専用アプリによる効率的なデータ管理
Android・iPhoneに対応した専用アプリを使用することで、リアルタイム解析、画像保存、オフライン解析、レポート作成までスマートフォン上で実施可能です。
安心して使用できる堅牢設計
IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。約2時間のバッテリー駆動により、日常点検やスポット点検にも対応します。

その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約132
測定範囲(℃)
-20~+150、100~+550
レンズ
FOV:56°×42°
機能
アプリ分析:中心温度点/最高温度点/最低温度点、1つのプリセット解析テンプレート(3つのカスタム点、3つのカスタムライン、3つのカスタム枠をサポート)
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
256×192
モード
画像:赤外線、可視光線、PIP、フュージョン、ディテール強調
画素数
可視光カメラ:200万画素
焦点距離
3.2mm
パレット
カラーパレット:7種類
測定距離(m)
最短:0.3m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする