ハンドヘルドサーマルカメラ
CX200+は、256×192画素の高感度赤外線検出器と500万画素可視光カメラを搭載したハンドヘルドサーマルカメラです。AIリアルタイム超解像技術により最大320×240画素相当の鮮明な熱画像を生成し、可視画像とのフュージョン表示によって異常箇所をより直感的に把握できます。固定フォーカス・広角レンズを採用し、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動、IP54の堅牢設計を備えることで、設備保全、電気設備点検、建築診断、HVAC点検など幅広い用途で効率的な温度診断を実現します。
AI超解像技術による高精細な熱画像
256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により最大320×240画素相当まで高精細化。対象物の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の発見をサポートします。
固定フォーカス・広角レンズで効率的な点検
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなく迅速に測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、スピーディーな点検業務に最適です。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mKの高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱を見逃しません。
約6秒の高速起動
電源投入から約6秒で使用可能。待ち時間なく測定を開始できるため、巡回点検や緊急時の設備診断にも迅速に対応できます。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の温度測定に対応。測定対象に応じて温度レンジを自動切り替えでき、低温設備から高温設備まで幅広く対応します。
長時間駆動・堅牢設計
最大約15時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な現場でも安心して使用できます。
- その他
- IFOV:3.75mrad
- 質量(g)
- 約520
- 寸法
- 237×75×92mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150 / 100~550
- レンズ
- FOV:56°×42°
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- ディスプレイ
- 2.8インチ / 解像度320×240
- 解像度
- 256×192、320×240(AIリアルタイム超)
- モード
- 画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョン
- パレット
- カラーパレット:7種類
- 測定距離(m)
- 最短:0.3m
- 内容量
- 1個
温度計 の新着商品
カテゴリ


































