曜日別特売
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297

CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297
CX200Plus ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103297

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103297
品番
CX200Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

CX200+は、256×192画素の高感度赤外線検出器と500万画素可視光カメラを搭載したハンドヘルドサーマルカメラです。AIリアルタイム超解像技術により最大320×240画素相当の鮮明な熱画像を生成し、可視画像とのフュージョン表示によって異常箇所をより直感的に把握できます。固定フォーカス・広角レンズを採用し、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動、IP54の堅牢設計を備えることで、設備保全、電気設備点検、建築診断、HVAC点検など幅広い用途で効率的な温度診断を実現します。
AI超解像技術による高精細な熱画像
256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により最大320×240画素相当まで高精細化。対象物の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の発見をサポートします。
固定フォーカス・広角レンズで効率的な点検
56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなく迅速に測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、スピーディーな点検業務に最適です。
256×192高感度赤外線センサー
12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mKの高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱を見逃しません。
約6秒の高速起動
電源投入から約6秒で使用可能。待ち時間なく測定を開始できるため、巡回点検や緊急時の設備診断にも迅速に対応できます。
最大550℃まで対応する広範囲測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の温度測定に対応。測定対象に応じて温度レンジを自動切り替えでき、低温設備から高温設備まで幅広く対応します。
長時間駆動・堅牢設計
最大約15時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な現場でも安心して使用できます。

その他
IFOV:3.75mrad
質量(g)
約520
寸法
237×75×92mm
測定範囲(℃)
-20~+150 / 100~550
レンズ
FOV:56°×42°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
ディスプレイ
2.8インチ / 解像度320×240
解像度
256×192、320×240(AIリアルタイム超)
モード
画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョン
パレット
カラーパレット:7種類
測定距離(m)
最短:0.3m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする