鉄ユニクロシャックル
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 126-1308
- 材質
- 本体:スチール、表面処理:ユニクロ
- 品名
- IYJ60
- 寸法L(mm)
- 22
- 使用荷重(kg)
- 90
- 寸法A(mm)
- 12
- 寸法D(mm)
- 6
- 寸法B(mm)
- 12
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ























