diffuL
バウシャックル
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重バウシャックルです。
複数吊りに対応できます。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
色
シルバー
内容量
1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
4
5
6
8
10
12
トラスコ品番
選択してください
684-7582
684-7587
684-7592
684-7612
684-7623
684-7630
口幅(mm)
選択してください
8
9
11
16
19
24
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
耐荷重
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05863921
DFSKB-370CP-8
684-7630
8
313kgf
16
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864088
DFSKB-370CP-6
684-7582
6
213kgf
11
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864447
DFSKB-370CP-4
684-7587
4
69kgf
8
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864962
DFSKB-370CP-12
684-7612
12
750kgf
24
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05865427
DFSKB-370CP-5
684-7623
5
150kgf
9
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05865741
DFSKB-370CP-10
684-7592
10
563kgf
19
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください