ステンシャックル
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
水回りに最適なステンレス製です。
- 用途
- チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
- トラスコ品番
- 126-4647
- 材質
- 本体:ステンレス
- 品名
- ステンシャックル 6mm (10個入)
- 寸法L(mm)
- 24
- 寸法A(mm)
- 12
- 寸法D(mm)
- 6
- 参考使用荷重(kg)
- 100
- 寸法B(mm)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。※荷重をかけすぎないでください。
ターンバックル・シャックル の新着商品
カテゴリ
























