ステンレスシャックル

ステンレスシャックル - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859502B-1702126-7669SYJ5020105
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861130B-1706126-9262SYJ7028147
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする