軽快カゴ台車 静音タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
4-6517-01
注文コード
03166331
品番
8465PH-BK
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ラクラク操作!旋回部、車輪回転部にラジアルベアリング採用により、旋回始動性を向上し、高い静粛性を実現しています。旋回性能が向上したことにより、省人化(作業負荷の軽減)につながります。静粛性能が向上したことにより、夜間での作業がしやすくなります。従来品に比べて、騒音レベルを低減しています。

寸法(mm)
842×645×1700
質量(kg)
約38
アズワン品番
4-6517-01
付属品
ゴムベルト、ネームプレート
材質
外枠/スチール(塗装仕上げ)、底板/PP、中間棚/スチール(塗装仕上げ)
耐荷重(kg)
500(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
静音タイプ、150 ゴム製 自在車4個(2個ストッパー付)
棚板耐荷重(kg)
100(均等荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする