コンパクト水陸両用あみDX-3
エーワン Dタイプつけかえ用。
コンパクトタイプの水陸両用網。
魚網ヘッド(幅22.5cm)、昆虫網ヘッド(径24cm)各1枚入
網の棒:約31~78cm伸縮(3段伸縮)
リュックにも収まるコンパクトサイズです!
旅行やキャンプなどにも最適です。
意匠登録
- 材質
- ステンレス(パイプ)
- 寸法(cm)
- 24×58(104)×2(昆虫網)、22×53(100)×2(魚網)
- 網目(mm)
- 約2(昆虫網、魚網)
- 深さ(cm)
- 約40(昆虫網)、約17(魚網)
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ
































