TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528

TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528
TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528
TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528
TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528
TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528
TN24DX-3 コンパクト水陸両用あみDX-3 あみのエーワン 03196528

コンパクト水陸両用あみDX-3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03196528
品番
TN24DX-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

エーワン Dタイプつけかえ用。
コンパクトタイプの水陸両用網。
魚網ヘッド(幅22.5cm)、昆虫網ヘッド(径24cm)各1枚入
網の棒:約31~78cm伸縮(3段伸縮)
リュックにも収まるコンパクトサイズです!
旅行やキャンプなどにも最適です。
意匠登録

材質
ステンレス(パイプ)
寸法(cm)
24×58(104)×2(昆虫網)、22×53(100)×2(魚網)
網目(mm)
約2(昆虫網、魚網)
深さ(cm)
約40(昆虫網)、約17(魚網)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする