曜日別特売
FV2C65J0 ヴァーチュオ30 グレー T-fal(ティファール) 03197919

本体

FV2C65J0 ヴァーチュオ30 グレー T-fal(ティファール) 03197919
FV2C65J0 ヴァーチュオ30 グレー T-fal(ティファール) 03197919
FV2C65J0 ヴァーチュオ30 グレー T-fal(ティファール) 03197919

ヴァーチュオ30 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197919
品番
FV2C65J0
参考基準価格(税別)¥4,981販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

パワフル&快適なスチームアイロン。
最大50g/分のパワフルジェットスチーム。パワフルスチームであっという間にシワのばし。
セラミックかけ面のすべりが良いからラクラク快適なかけ心地。
先細りチップ形状で先端がとがっているから、すみずみまでかけやすい。
約50秒で立ち上るから、使いたい時にサッと使えます。
操作をしないと自動で電源が切れるから安心。

用途
アイロン
仕様
オートオフ:縦置き : 約8~9分、平/横置き : 約30秒
質量(kg)
約1.1
色
グレー
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.9
表面処理
【かけ面】セラミック
孔数
スチーム孔数 (個):27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×28×14
水タンク容量(mL)
240
スチーム方式
通常スチーム (最大g/分):0-15 ジェットスチーム (最大g/分):50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする