1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759

1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759
1010360 保冷温ショルダーバッグ アイメディア 03198759

保冷温ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルーグレー
内容量1個注文コード03198759品番1010360
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

やわらか生地でカジュアルな保冷温機能付ショルダーバッグです。
約14cmのマチでたっぷり収納でき、買い物をはじめレジャー・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
肩掛けや斜め掛けをすれば、両手があけられ便利です。
ショルダーベルトは幅広で肩に食い込みにくく、取り外しも可能です。
表生地は水をはじきやすいはっ水加工を施しています。

色
ブルーグレー
材質
本体/ナイロン100%、内側部/ポリエステル100%
容量(L)
約8.5
ポケット数
ファスナーポケット×1、サイドポケット×2、メッシュポケット×1、内側ポケット×1
寸法(cm)
約23×31×14(内側巾着・持ち手含まず)
ショルダーベルトの長さ
約71~126cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする