山崎実業
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー L 2個組 ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03212671
品番
10634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
185
寸法(cm)
W16×D12×H4.4cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
140