アルベ(チトセ)
ベスト[男]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
55
56
57
58
59
肩幅(cm)
選択してください
34
35
36
37
38
39
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249692
KM8381
ブラック
LL
37
58
106
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03250848
KM8381
ネイビー
4L
39
59
114
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03251977
KM8381
ネイビー
L
36
57
102
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03252562
KM8381
グレー
M
35
56
98
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03252781
KM8381
ネイビー
M
35
56
98
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03253332
KM8381
ブラック
3L
38
59
110
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03253867
KM8381
ブラック
M
35
56
98
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03255450
KM8381
ネイビー
LL
37
58
106
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03255940
KM8381
ブラック
S
34
55
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
03256920
KM8381
グレー
S
34
55
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください