曜日別特売

コックコート(長袖)[兼用]

コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。

仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03253420RW0023ブラックM45.554.572
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254497RW0023ネイビーM45.554.572
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03255407RW0023ブラックL4757.576
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする