アルベ(チトセ)
コックシャツ
親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
レッド
サイズ
選択してください
3L
4L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
44
46
47
50
52
袖丈(cm)
選択してください
36
38
40
41
43
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249816
AS8523
レッド
S
44
38
70
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03250471
AS8523
ブラック
4L
52
43
78
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03254102
AS8523
ブラック
3L
50
43
78
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03254461
AS8523
レッド
L
47
41
76
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03254917
AS8523
ネイビー
SS
42
36
68
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03255477
AS8523
レッド
4L
52
43
78
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03256098
AS8523
ネイビー
M
46
40
74
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03256990
AS8523
ブラウン
L
47
41
76
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください