曜日別特売

コックシャツ(兼用)

コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)

高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている

仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
制電、制菌加工
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250586AS8513ブルー3L48.54674
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03250778AS8513ブルーM454370
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03251320AS8513ベージュS43.54068
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03251697AS8513ブルー4L504674
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03253088AS8513ブラック4L504674
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03253271AS8513オレンジS43.54068
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254068AS8513オレンジLL474673
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254506AS8513カシス3L48.54674
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254576AS8513カシスLL474673
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254628AS8513ベージュL464572
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03254926AS8513オレンジM454370
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03255678AS8513ブルーS43.54068
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03255958AS8513ブラックL464572
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03256272AS8513ブラックSS423966
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03256710AS8513ベージュM454370
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする