アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
52
54
袖丈(cm)
選択してください
55
56
57
60
61
62
63
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249780
AS9202
ベージュ
L
47
60
76
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03249841
AS9202
ベージュ
3L
50
62
80
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03250428
AS9202
ブラック
S
44
56
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03251408
AS9202
ダークネイビー
LL
48.5
61
78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03251758
AS9202
チャコールグレー
4L
52
63
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03252431
AS9202
ダークネイビー
SS
43
55
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03252738
AS9202
ブラック
SS
43
55
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03252887
AS9202
ベージュ
LL
48.5
61
78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03254226
AS9203
チャコールグレー
M
45.5
57
72
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03254689
AS9202
ブラック
5L
54
62
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03254951
AS9202
ブラック
M
45.5
57
72
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03255267
AS9202
ブラック
L
47
60
76
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03256037
AS9202
ベージュ
SS
43
55
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03256421
AS9203
ブラック
S
44
56
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03256719
AS9202
ダークネイビー
S
44
56
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03256746
AS9203
ダークネイビー
L
47
60
76
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください