SUS揚程式安全弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10

SUS揚程式安全弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10 - ベン
材質
SUS
形式
揚程式
接続
JIS 30KRF
使用流体
蒸気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349767SL10-D525A25A1.5~2.0
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351262SL10-D420A20A0.5~1.0
¥477,000
¥419,800
¥461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351858SL10-D432A32A0.4~0.7
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352312SL10-D425A25A0.7~1.5
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352357SL10-D415A15A0.8~1.5
¥457,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353362SL10-D515A15A1.5~2.5
¥457,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354281SL10-D215A15A0.15~0.4
¥457,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354412SL10-D315A15A0.4~0.8
¥457,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355471SL10-D615A15A2.5~3.0
¥457,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358831SL10-D520A20A1.0~1.5
¥477,000
¥419,800
¥461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358946SL10-D620A20A1.5~3.0
¥477,000
¥419,800
¥461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359032SL10-D332A32A0.2~0.4
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359768SL10-D632A32A1.0~1.5
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359960SL10-D625A25A2.0~3.0
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360617SL10-D832A32A2.0~2.5
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361412SL10-D225A25A0.2~0.3
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361482SL10-D732A32A1.5~2.0
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361841SL10-D232A32A0.1~0.2
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361877SL10-D325A25A0.3~0.7
¥640,000
¥559,800
¥615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362857SL10-D220A20A0.1~0.25
¥477,000
¥419,800
¥461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362891SL10-D532A32A0.7~1.0
¥692,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363286SL10-D320A20A0.25~0.5
¥477,000
¥419,800
¥461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする