ベン
SUS揚程式安全弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
20A
15A
20A
25A
32A
設定圧力範囲(MPa)
0.5~1.0
0.1~0.2
0.1~0.25
0.15~0.4
0.2~0.3
0.2~0.4
0.25~0.5
0.3~0.7
0.4~0.7
0.4~0.8
0.5~1.0
0.7~1.0
0.7~1.5
0.8~1.5
1.0~1.5
1.5~2.0
1.5~2.5
1.5~3.0
2.0~2.5
2.0~3.0
2.5~3.0
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03351262
品番
SL10-D420A
参考基準価格(税別)
¥477,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
呼び径
20A
設定圧力範囲(MPa)
0.5~1.0
材質
SUS
形式
揚程式
接続
JIS 30KRF
使用流体
蒸気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材